AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 300m, diam 1,2/0,6mm, noir - 234342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
matériau - polyoléfine (PO-X)
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3508192343426
Réf. Sonepar
00079234342
Réf. Fournisseur
234342
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
longueur:
300 m
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


