Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 30m, diam 25,4/12,7mm, jaune - 234332

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 30m, diam 25,4/12,7mm, jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192343327

Réf. Sonepar

00079234332

Réf. Fournisseur

234332

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

30 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 30m, diam 25,4/12,7mm, jaune. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur