AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 6,4/3,2mm, blanc - 234240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
modèle - à paroi mince
Conditionnement
75 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3508192342405
Réf. Sonepar
00079234240
Réf. Fournisseur
234240
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
longueur:
75 m
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


