🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 9,5/4,8mm, blanc - 234242

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 9,5/4,8mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 75 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192342429

Réf. Sonepar

00079234242

Réf. Fournisseur

234242

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

75 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 75m, diam 9,5/4,8mm, blanc. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur