Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine tressée diam. 15 mm, boite de 10 m. - 234016

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine tressée diam. 15 mm, boite de 10 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 12...29 mm

  • diamètre nominal - 15 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192340166

Réf. Sonepar

00079234016

Réf. Fournisseur

234016

Marque

AGI Robur

diamètre du faisceau:

12...29 mm

diamètre nominal:

15 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

Gaine tressée diam. 15 mm, boite de 10 m. Polyester mono filament, auto extinguible UL94, température d'utilisation -50 +170°C, sans halogène.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur