Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine tressée diam. 50 mm, boite de 3 m. - 234026

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine tressée diam. 50 mm, boite de 3 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 45...75 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192340265

Réf. Sonepar

00079234026

Réf. Fournisseur

234026

Marque

AGI Robur

diamètre du faisceau:

45...75 mm

diamètre nominal:

50 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

Gaine tressée diam. 50 mm, boite de 3 m. Polyester mono filament, auto extinguible UL94, température d'utilisation -50 +170°C, sans halogène.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur