AGI Robur - Manchon fendu thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 4:1, adhésif, diam 86 mm - 234594
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 86 mm
diamètre interne après rétreint - 21 mm
modèle - manchette de rétraction
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192345949
Réf. Sonepar
00079234594
Réf. Fournisseur
234594
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
86 mm
diamètre interne après rétreint:
21 mm
modèle:
manchette de rétraction
Manchon fendu thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 86/21 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.


