En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

AGI Robur - Pack de 4 boites de jonction 0,6kV, IPX8, avec gel isolant, taille 2 pour 2x2 ou - 232082

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pack de 4 boites de jonction 0,6kV, IPX8, avec gel isolant, taille 2 pour 2x2 ou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - bifurcation parallèle

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192320823

Réf. Sonepar

00079232082

Réf. Fournisseur

232082

Marque

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

0.2...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.2...4 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

bifurcation parallèle

modèle:

gel

accessoires de connexion:

sans

Pack de 4 mini boites de jonction série plate 0,6kV, IPX8, avec gel isolant, taille 2 pour connecteur 2x2 ou 1x5, sans connecteur.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur