Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

AGI Robur - Ruban auto amalgamant EPR, 19mmx9,1mx0,75mm, utilisation -40 à +100°C - 231114

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban auto amalgamant EPR, 19mmx9,1mx0,75mm, utilisation -40 à +100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 9.1 m

  • matériau - EPR

  • autosoudant/amalgamé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192311142

Réf. Sonepar

00079231114

Réf. Fournisseur

231114

Marque

AGI Robur

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

9.1 m

matériau:

EPR

autosoudant/amalgamé:

Oui

Ruban auto amalgamant EPR, 19mmx9,1mx0,75mm, utilisation -40 à +100°C. Rigidité diélectrique 44kV/mm, bonne résistance à l'abrasion, la corrosion et l'humidité, noir.

AGI Robur

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur