Aric - C4 CCT - Plaf. / Appl. Mur IP44 LED intég. 21W CCT 3000-4000K 1900lm, gris - 50437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070504375
Réf. Sonepar
00058050437
Réf. Fournisseur
50437
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
90 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
183...183 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
360 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Le plafonnier C4 est un appareil d’éclairage fonctionnel utile pour de nombreux usages, aussi bien en utilisation résidentielle, qu’en utilisation commerciale et tertiaire. Sa faible épaisseur de seulement 85mm et son diamètre total de 350mm nu, 360mm avec son anneau de finition en font un plafonnier d’éclairage discret et efficace, pratique à installer, pour toutes les pièces d’un logement et les communs d’habitation ou de bureau. Son indice de protection IP44, lui permet également d’être installé comme solution d’éclairage dans toutes les pièces humides telles que les salles de bain ou les sanitaires. Livré avec un anneau de finition gris aluminium, le plafonnier C4 dispose d’un flux lumineux total de 1900 lumens. Il peut également être installé sans anneau de finition, et produit alors un bel effet lumineux diffusant sur le plafond. Son installation est pratique et rapide. Il suffit de visser directement la vasque sur le plafond en ayant pris soin de ressortir le câble au préalable. Le raccordement se fait ensuite sans outil, grâce au bornier de connexion rapide. A présent décliné en version CCT, le C4 embarque des LED 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc naturel) pour permettre le choix de la température de lumière à l'installation, grâce à un interrupteur intégré à l'intérieur du plafonnier. Le plafonnier C4 est également disponible avec différents anneaux de finition (Blanc, Noir, Chromé), dans différentes puissances (10W et 21W), et également avec détecteur de présence haute fréquence.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


