Aric - C4 CCT S- Plaf./Appl. Mur IP44 LED intég. 22W 4000K 1900lm, sensor, gris - 50513

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1900 lm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505136

Réf. Sonepar

00058050513

Réf. Fournisseur

50513

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

86 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

172...172 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

pays de fabrication:

FRANCE

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.56

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

410 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale C4 IP44 LED intégrée 22W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K 1900 lumens 25000h. Détecteur de mouvement intégré. Vasque opale, anneau décoratif gris

Les Atouts de l'article:

Le plafonnier C4 SENSOR est un appareil d’éclairage fonctionnel utile pour de nombreux usages, aussi bien en utilisation résidentielle, qu’en utilisation commerciale et tertiaire. Il intègre un détecteur de présence haute fréquence crépusculaire et réglable pour produire une lumière utile et ainsi permettre des économies d'énergie. Sa faible épaisseur de seulement 85mm et son diamètre total de 400mm nu, 410mm avec son anneau de finition en font un plafonnier d’éclairage discret et efficace, pratique à installer, pour toutes les pièces d’un logement et les communs d’habitation ou de bureau. Son indice de protection IP44, lui permet également d’être installé comme solution d’éclairage dans toutes les pièces humides telles que les salles de bain ou les sanitaires. Livré avec un anneau de finition gris aluminium, le plafonnier C4 dispose d’un flux lumineux total de 1900 lumens. Il peut également être installé sans anneau de finition, et produit alors un bel effet lumineux diffusant sur le plafond. Son installation est pratique et rapide. Il suffit de visser directement la vasque sur le plafond en ayant pris soin de ressortir le câble au préalable. Le raccordement se fait ensuite sans outil, grâce au bornier de connexion rapide. A présent décliné en version CCT, le C4 embarque des LED 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc naturel) pour permettre le choix de la température de lumière à l'installation, grâce à un interrupteur intégré à l'intérieur du plafonnier. Le plafonnier C4 est également disponible avec différents anneaux de finition (Blanc, Noir, Chromé), dans différentes puissances (17W et 22W).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric