fin de vie

Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 150 lm/m, lg 5m, alim.incl. - 55233

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles3000 mm
Voir les options disponibles4000 mm
Voir les options disponibles6000 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 2.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552338

Réf. Sonepar

00058055233

Réf. Fournisseur

55233

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

2.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.5

Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 150 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 150 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie