fin de vie

Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lm/m, sur mesure - 55174

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 4.6 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070551744

Réf. Sonepar

00058055174

Réf. Fournisseur

55174

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

4.6 W

température de couleur:

4200...4200 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, sur mesure

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, sur mesure

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric