Aric - KIT FLEXO LED 60 2700K / 2,5M - 55246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 4.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552468
Réf. Sonepar
00058055246
Réf. Fournisseur
55246
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
4.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
8 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric