Aric - Lampe GU10 STEP DIM LED 3,9W 4000K 400lm, E, 25000H, dimmable par Inter - 20031

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 390...390 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070200314

Réf. Sonepar

00058020031

Réf. Fournisseur

20031

Marque

Aric

Culot:

GU10

flux lumineux:

390...390 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

103 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

390 lm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Lampe GU10 STEP DIM LED 3,9W 4000K 400lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H, StepDim c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).

Les Atouts de l'article:

Lampe GU10 STEP DIM LED 3,9W 4000K 400lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H, StepDim c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric