fin de vie

Aric - Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806lm, a-detecteur mouvement integ. - 20012

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures - 10 kWh

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070200123

Réf. Sonepar

00058020012

Réf. Fournisseur

20012

Marque

Aric

Culot:

E27

dimmable/gradable:

Non

flux lumineux:

806...806 lm

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

nombre de cycles min.:

40000

angle de rayonnement:

240...240 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.87

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

60 mm

classe d’efficience énergétique:

A+

efficacité lumineuse de la lampe:

88.09 lm/W

intensité lumineuse:

90 cd

longueur:

120 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806 lumens, avec détecteur de mouvement intégré (détection à 8m sur 180°), classe énergétique A+, 25000H.