Aric - Lpe culot central S14D 500MM LED 8W 2700K 800lm, Cl.énerg.F, 35000H - 54011

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 640...640 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070540113

Réf. Sonepar

00058054011

Réf. Fournisseur

54011

Marque

Aric

Culot:

S14d

flux lumineux:

640...640 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

longueur:

500 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

forme de la lampe:

flamme

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

pas de variation:

Oui

diamètre:

30 mm

nombre de cycles min.:

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

avec télécommande:

Non

pays de fabrication:

CHINE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe culot central S14D 500MM LED 8W 2700K 800 lumens, Cl.Energ = F, 35000H, Flicker Free (sans scintillement)

Les Atouts de l'article:

Lampe culot central S14D 500MM LED 8W 2700K 800 lumens, Cl.Energ = F, 35000H, Flicker Free (sans scintillement)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.