Aric - Lpe LED E27 opale 26W 4000K 4000lm, Cl.Energ.D, 25000H - 20155

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 4000...4000 lm

  • efficacité lumineuse de la lampe - 154 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070201557

Réf. Sonepar

00058020155

Réf. Fournisseur

20155

Marque

Aric

Culot:

E27

flux lumineux:

4000...4000 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

154 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

245 mm

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

200...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

diamètre:

90 mm

nombre de cycles min.:

25000

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

pays de fabrication:

CHINE

Lampe LED E27 26W 4000K 4000 lumens, 25000h, Cl.Energ ErP2021 = C, s'utilise en remplacement des lampes HID

Les Atouts de l'article:

LPE HILED E27 26W/4000K, Technologie SMD, Diffusion lumineuse homogène

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.