Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intég. 30W 4000K + détecteur PIR - 51273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3250 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 3250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512738
Réf. Sonepar
00058051273
Réf. Fournisseur
51273
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3250 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
flux lumineux:
3250...3250 lm
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
longueur:
175 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
CHINE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 4000K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


