Non retournable

Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 30W 3000K - 50788

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3250 lm
Voir les options disponibles1000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3250 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070507888

Réf. Sonepar

00058050788

Réf. Fournisseur

50788

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3250 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

flux lumineux:

3250...3250 lm

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

175 mm

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35000h, test BS = 480h

Les Atouts de l'article:

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric