Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 50W 3000K - 50789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070507895
Réf. Sonepar
00058050789
Réf. Fournisseur
50789
Marque
Aric
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
flux lumineux:
5500...5500 lm
largeur:
194 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
longueur:
214 mm
pays de fabrication:
CHINE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 3000K, flux sortant 5000 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


