Aric - ONDINE 2 - Réglette 0,6m inter IP44, tube T8 LED 9W 4000K 900lm, chrome - 53140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 639 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531401
Réf. Sonepar
00058053140
Réf. Fournisseur
53140
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
639 mm
largeur:
61 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.6
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Applique / Réglette, ONDINE 2 T8 01 60CM 4000K CHROME, Corps aluminium CHROME Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%), Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas), Founi avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


