Aric - ORIA LED 2 Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/4000K 9W 1350lm - 51612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1350 lm
puissance du système - 9 W
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 150 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070516125
Réf. Sonepar
00058051612
Réf. Fournisseur
51612
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1350 lm
puissance du système:
9 W
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
150 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
270 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
24
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


