Aric - RANDY S - Downlight rond, orientable, noir, 36°, LED intég 10,7W 4000K 800lm - 51259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
800 lmpuissance du système:
10.7 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 10.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512592
Réf. Sonepar
00058051259
Réf. Fournisseur
51259
Marque
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
10.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
15
pays de fabrication:
CHINE
puissance de lampe acceptée:
10.7...10.7 W
flux lumineux:
800...800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
66 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Les Atouts de l'article:
Encastré rond, orientable, en aluminium noir, 36°, LED intégrée 10,7W 4000K 800 lumens 50000h avec boite de connexion repiquable sans outil
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


