Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 3000K 0,93m - 2907

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1740 lm
Voir les options disponibles360 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles1160 lm
Voir les options disponibles2320 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3480 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles6400...6400 K

longueur:

930 mm
Voir les options disponibles310 mm
Voir les options disponibles620 mm
Voir les options disponibles1240 mm
Voir les options disponibles1550 mm
Voir les options disponibles1860 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1740 lm

  • puissance du système - 16.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070029076

Réf. Sonepar

00058002907

Réf. Fournisseur

2907

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1740 lm

puissance du système:

16.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

930 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

688...688 mA

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

19 mm

hauteur/profondeur:

13.5 mm

largeur d'encastrement:

930 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Barrette / Profilé LED SLIM LED IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 3000K 0.93m 1740lm 30000h, dimmable en PWM, produit dans nos ateliers

Les Atouts de l'article:

Eclairage d'agencement SLIM LED 930MM 3000K 24V, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate opalin, 65 LED/m, 17,2 W/m, Dimmable en PWM, Avec connecteurs, Installation multiposition, Montage en ligne continue, maxi 6 m