fin de vie

Aric - TWISTER 3 HP - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 178W 4000K 19800lm - 50960

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

19800 lm
Voir les options disponibles1450 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3250 lm
Voir les options disponibles4950 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9100 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles27500 lm

puissance du système:

178 W
Voir les options disponibles12.5 W
Voir les options disponibles23.5 W
Voir les options disponibles43 W
Voir les options disponibles45 W
Voir les options disponibles69.8 W
Voir les options disponibles70 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles238 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 19800 lm

  • puissance du système - 178 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509608

Réf. Sonepar

00058050960

Réf. Fournisseur

50960

Marque

Aric

flux lumineux utile:

19800 lm

puissance du système:

178 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

12

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

178...178 W

flux lumineux:

19800...19800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

324 mm

hauteur/profondeur:

83 mm

longueur:

436 mm

efficacité lumineuse:

107 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur TWISTER 3 LED IP65 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 178W 4000K 19800lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h, connecteur IP68 précâblé pour installation facile

Les Atouts de l'article:

Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses - IP65, pour une résistance accrue en extérieur - Vitre en verre trempé IK08 - Capacité de résistance de 480H au brouillard salin - Efficacité : 19800lm pour 180W, soit 110lm/W - Angle symétrique 90° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation intégrée - Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.2m fourni - Dimensions et poids restreint pour une installation discrète

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric