Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 23.5W 4000K 3250lm - 50832

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3250 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1450 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles2500 lm
Voir les options disponibles2600 lm
Voir les options disponibles2750 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles4800 lm
Voir les options disponibles4950 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles5850 lm
Voir les options disponibles7700 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9100 lm
Voir les options disponibles10000 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles16200 lm
Voir les options disponibles19500 lm
Voir les options disponibles19800 lm
Voir les options disponibles25000 lm
Voir les options disponibles27500 lm

puissance du système:

23.5 W
Voir les options disponibles12.5 W
Voir les options disponibles24 W
Voir les options disponibles43 W
Voir les options disponibles45 W
Voir les options disponibles69.8 W
Voir les options disponibles70 W
Voir les options disponibles96.9 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles149 W
Voir les options disponibles178 W
Voir les options disponibles198 W
Voir les options disponibles238 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2400...2400 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3250 lm

  • puissance du système - 23.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3170070508328

Réf. Sonepar

00058050832

Réf. Fournisseur

50832

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3250 lm

puissance du système:

23.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

flux lumineux:

3250...3250 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

longueur:

173 mm

efficacité lumineuse:

138 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur TWISTER 3 LED IP65 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 23,5W 4000K 3250lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

Les Atouts de l'article:

Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses - IP65, pour une résistance accrue en extérieur - Vitre en verre trempé IK08 - Capacité de résistance de 480H au brouillard salin - Efficacité : 3250lm pour 25W, soit 130lm/W - Angle symétrique 90° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation intégrée - Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.85m fourni - Dimensions et poids restreint pour une installation discrète