Aric - TWISTER 4 gris 120W 3000K IP66 IK08 18600lm 90° 50000h - 51665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
18600 lmpuissance du système:
120 WCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 18600 lm
puissance du système - 120 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070516651
Réf. Sonepar
00058051665
Réf. Fournisseur
51665
Marque
Aric
flux lumineux utile:
18600 lm
puissance du système:
120 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
8
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
longueur:
289 mm
efficacité lumineuse:
155 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED TWISTER 4 se distingue par sa polyvalence et ses performances. La version standard 120W 3000K offre un éclairage homogène et efficace, produisant 18 600 lumens, idéal pour de multiples applications en intérieur ou extérieur, grâce à un faisceau symétrique de 90° et un IRC80. Certifié IP66 et IK08, il est résistant aux intempéries, à la poussière et aux impacts, assurant une utilisation fiable dans des conditions difficiles. Il a été testé pour la corrosion avec 480 heures de brouillard salin (BS 480h), ce qui le rend adapté aux zones côtières (voir spécifications d’installation). Avec une durée de vie de 50 000 heures, le TWISTER 4 LED 120W est une solution durable et écoénergétique. Son connecteur IP68 précâblé permet une installation rapide et facile. Le design en aluminium gris (RAL 9006) combine robustesse et esthétique. Complété par une gamme d’accessoires assortis et dédiés en option, TWISTER 4 est un choix incontournable pour les projets résidentiels, commerciaux ou tertiaires.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


