Aric - TWISTER 4 HP Optique T3 200W 4000K IP66 IK08 Asy 140°x80° 28000lm 50000h - 51714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
puissance du système:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 28000 lm
puissance du système - 200 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070517146
Réf. Sonepar
00058051714
Réf. Fournisseur
51714
Marque
Aric
flux lumineux utile:
28000 lm
puissance du système:
200 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
asymétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
7
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
316 mm
hauteur/profondeur:
69 mm
pays de fabrication:
FRANCE
efficacité lumineuse:
140 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


