🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - TWISTER 4 noir 83W 3000K IP66 IK08 12870lm 90° 50000h - 51670

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

12870 lm
Voir les options disponibles1620 lm
Voir les options disponibles1680 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3340 lm
Voir les options disponibles3450 lm
Voir les options disponibles3570 lm
Voir les options disponibles4400 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5320 lm
Voir les options disponibles5700 lm
Voir les options disponibles5890 lm
Voir les options disponibles6080 lm
Voir les options disponibles7020 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9000 lm
Voir les options disponibles9600 lm
Voir les options disponibles10050 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles19200 lm
Voir les options disponibles21700 lm
Voir les options disponibles23250 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles25600 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles28000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance du système:

83 W
Voir les options disponibles12 W
Voir les options disponibles23 W
Voir les options disponibles38 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles120 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12870 lm

  • puissance du système - 83 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516705

Réf. Sonepar

00058051670

Réf. Fournisseur

51670

Marque

Aric

flux lumineux utile:

12870 lm

puissance du système:

83 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

9

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

240 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

289 mm

efficacité lumineuse:

155 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 83W 3000K 12870lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h, connecteur IP68 précâblé pour installation facile

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED TWISTER 4 combine polyvalence et performance. Avec une efficacité de 150 lm/W, la version 83W produit un éclairage de 12 870 lm, idéal pour les espaces nécessitant un éclairage homogène et puissant, en intérieur ou extérieur, grâce à son faisceau symétrique de 90° et un IRC 80. Sa température de couleur de 3000K crée une ambiance chaleureuse tout en offrant une visibilité optimale. Certifié IP66 et IK08, il résiste aux intempéries, à la poussière et aux impacts, et a été testé pour la corrosion avec 480 heures de brouillard salin (BS 480h), ce qui convient pour les zones côtières (voir spécifications d’installation). Sa durée de vie de 50 000 heures permet de réduire les coûts de maintenance. De plus, son connecteur IP68 précâblé facilite son installation. Son design en aluminium noir (RAL 9004) allie élégance et robustesse. Complété par une gamme d’accessoires assortis et dédiés en option, TWISTER 4 est un choix incontournable pour les projets résidentiels, commerciaux ou tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric