Aric - WINK 10 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED intég. 110° 10W 3000K 900lm, a/sensor - 50815

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

900 lm
Voir les options disponibles2450 lm

puissance du système:

10.7 W
Voir les options disponibles32 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 10.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070508151

Réf. Sonepar

00058050815

Réf. Fournisseur

50815

Marque

Aric

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

10.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

flux lumineux:

900...900 lm

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

142 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

188 mm

efficacité lumineuse:

84 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

Projecteur Extérieur IP65 IK08, blanc, LED intégrée 110° 10W 3000K 900 lumens, avec détecteur de mouvement

Les Atouts de l'article:

Projecteur Extérieur IP65 IK08, blanc, LED intégrée 110° 10W 3000K 900 lumens, avec détecteur de mouvement

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric