Aric - WINK 30 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED intég. 110° 30W 3000K 2450lm - 50387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2450 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070503873
Réf. Sonepar
00058050387
Réf. Fournisseur
50387
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2450 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
35 mm
longueur:
193 mm
efficacité lumineuse:
76.6 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
29
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK pour intérieur ou extérieur, IP65 IK08 850°C, faisceau 110° LED intégrée 30W 3000K, flux sortant 2450 lumens. Montage sur étrier basculant jusqu'à 180°. Corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


