nouveau

Astro - Ampoule Lamp GU10 LED 35mm 3W 2700K Dimmable - 6004163

CopieCopie
Astro - Ampoule Lamp GU10 LED 35mm 3W 2700K Dimmable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856602494

Réf. Sonepar

00649660249

Réf. Fournisseur

6004163

Marque

Astro

Ampoule Lamp GU10 LED 35mm 3W 2700K Dimmable référence 6004163 Univers Accessoire statut : Actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro