Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Connect.control - Lampe flamme E14 5W 180 RGB + CX (827-850) grad. Bluetooth - AUA1BTE14CW

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102035803

Réf. Sonepar

00100203580

Réf. Fournisseur

AUA1BTE14CW

Marque

Aurora

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

116 mm

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...220 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

RGB

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

Connec.control Lamp - Lampe flamme LED Bluetooth 220-240VAC culot E14 5W 180° RGB + Blanc dynamique de 2700K à 5000K

Les Atouts de l'article:

RGB et blanc dynamique réglable entre 2700 et 5000K Plage de gradation de 5 à 100% Angle de faisceau de 180° Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Garantie 3 ans Peut être utilisé dans les scénarios d’éclairage et dans les programmations d’éclairage et le mode musique avec l’application

Les Atouts de la gamme:

Les lampes flammes Aone Bluetooth Connect.Control sont un moyen simple et pratique d'embellir vos espaces et d'en gérer l'éclairage. La lampe flamme permet de sélectionner un couleur RGB ou de régler le blanc dynamique entre 2700K et 5000K. La gradat ion 5-100% de série permet quant à elle de varier l'intensité de la lumière selon l'activité et le moment de la journée. Avec la technologie Connect.Control, les lampes peuvent être contrôlées individuellement ou dans un groupe, dès la sortie de la b
oîte, avec la télécommande, le variateur mural ou l'application Aurora BLE. Vous pouvez choisir et contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB, le défilement des ambiances ainsi que les scénarios et le mode musique avec l’application.