Aurora - Firetec - Lampe LED 50X55 GU10 230V 6W 38° 830 grad. - AUDGU106A30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 330...330 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640115302
Réf. Sonepar
00100011530
Réf. Fournisseur
AUDGU106A30
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
GU10
flux lumineux:
330...330 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
55 lm/W
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
0 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
230...230 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
330 lm
intensité lumineuse:
550 cd
forme de la lampe:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
autre