Aurora - Fusible 5X20 3,15A temporisé / unité - par 10pcs **** - HV2250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006455695
Réf. Sonepar
00100555244
Réf. Fournisseur
HV2250
Marque
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


