Aurora - Fusible 6,3X32 12,5A temporisé céramique / unité - par 10pcs **** - HV2419

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006456159

Réf. Sonepar

00100555666

Réf. Fournisseur

HV2419

Marque

Aurora

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

pays de fabrication:

CHINE

Fusible 6,3X32 12,5A temporisé céramique - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora