Aurora - Fusible 6,3X32 1A rapide / unité - par 10pcs **** - HV1368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006455138
Réf. Sonepar
00100555434
Réf. Fournisseur
HV1368
Marque
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


