Aurora - Lampe sphérique 6PTS LED 230V B22 blanc froid 5000K 0,3W - AD10129BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux - 15...15 lm
puissance de la lampe - 0.3...0.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 5000...5000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006494120
Réf. Sonepar
00100809697
Réf. Fournisseur
AD10129BL
Marque
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux:
15...15 lm
puissance de la lampe:
0.3...0.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
5000...5000 K
longueur:
69 mm
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
230...230 V
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
15 lm
forme de la lampe:
autre
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe LED pour illuminations et éclairages festifs
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED multipoints pour illuminations. Compatible usage extérieur.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


