Non retournable

Aurora - Lampe sphérique 6PTS LED 230V B22 RGB 0,2W - AD10129RGB

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Lampe sphérique 6PTS LED 230V B22 RGB 0,2W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • puissance de la lampe - 0.2...0.2 W

  • longueur - 69 mm

  • angle de rayonnement - 180...180 °

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006494168

Réf. Sonepar

00100809701

Réf. Fournisseur

AD10129RGB

Marque

Aurora

Culot:

autre

puissance de la lampe:

0.2...0.2 W

longueur:

69 mm

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

230...230 V

forme de la lampe:

autre

couleur:

RGB

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Lampe sphérique 6PTS LED 230V B22 RGB 0,2W

Les Atouts de l'article:

Lampe LED pour illuminations et éclairages festifs

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes LED multipoints pour illuminations. Compatible usage extérieur.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora