Aurora - Lampe sphérique 6PTS LED 230V B22 rouge 0,2W - AD10129RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la lampe - 0.2...0.2 W
longueur - 69 mm
angle de rayonnement - 180...180 °
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006494175
Réf. Sonepar
00100809702
Réf. Fournisseur
AD10129RO
Marque
Aurora
Culot:
autre
puissance de la lampe:
0.2...0.2 W
longueur:
69 mm
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
230...230 V
forme de la lampe:
autre
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


