Non retournable

Aurora - LED REFL 35X48 GU10 230V 4W 35° 830 A - AUMR11GU4A30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LED REFL 35X48 GU10 230V 4W 35° 830 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640121075

Réf. Sonepar

00100012114

Réf. Fournisseur

AUMR11GU4A30

Marque

Aurora

pays de fabrication:

CHINE

LED REFL 35X48 GU10 230V 4W 35° 830 A

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora