Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BAI LED G9 WarmDim 230V 4W Blanc ajustable 3000K-2200K 360lm Clair 360° 18x49mm - 146588

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465882

Réf. Sonepar

03637146588

Réf. Fournisseur

146588

Marque

Bailey

Culot:

G9

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

49 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

18...18 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED G9 WarmDim 230V 4W 3000K-2200K 360lm Clair 360° 18x49mm - équivalente D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim

Les Atouts de l'article:

Avec la lampe WarmDim, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2200K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (3000K) et revenir littéralement en un instant.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey