Bailey - BaiColour LED Filament Réflecteur R63 E27 4W Vert 200lm 230V-240V 120° - 80100038661

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681386613

Réf. Sonepar

03637138672

Réf. Fournisseur

80100038661

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

102 mm

désignation de la lampe:

R63

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.45

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

vert

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

63 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Filament Réflecteur R63 E27 4W Vert Clair 200lm 230V-240V 120° 63x102mm éclairage couleur / décoratif / festif

Les Atouts de l'article:

La série BaiColour sont des lampes LED aux couleurs vives. Des couleurs spéciales sont toujours appréciées quand c'est la fête. Les lampes sont également écoénergétiques.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey