Non retournable

Bailey - BaiColour LED Party ampoule ST45 E27 1W Verte 20lm 230V 360° 45x89mm IP44 - 142604

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

20...20 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 20...20 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 20 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681426043

Réf. Sonepar

03637142604

Réf. Fournisseur

142604

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

20...20 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

20 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

89 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.11

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

20 lm

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

vert

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Party ampoule ST45 E27 1W Verte 20lm 230V-240V 360° 45x89mm IP44 S14 PC éclairage de Noël/fêtes - Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël

Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey