Bailey - BaiColour LED Party ampoule Standard A60 E27 5W 400lm Jaune 230V-240V 360° - 142439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
400...400 lmCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681424391
Réf. Sonepar
03637142439
Réf. Fournisseur
142439
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
jaune
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.18
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


