Bailey - BaiColour LED Party lampe Sphérique G45 E14 1W Verte 20lm 230V 360° 45x76mm - 80100040068

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 20...20 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 20 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681400685

Réf. Sonepar

03637140068

Réf. Fournisseur

80100040068

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

20...20 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

20 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

76 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.14

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

20 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

vert

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E14 1W Verte 20lm 230V-240V 360° 45x76mm P45 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes

Les Atouts de l'article:

Ces ampoules LED spériques d'ambiance à efficacité énergétique Bailey LED sont fabriquées en plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey