Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BaiColour LED Party Tube T8 29x1500mm G13 22W (58W) Vert 1200lm Verre EM - 141895

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1200...1200 lm

  • puissance de la lampe - 22...22 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681418956

Réf. Sonepar

03637141895

Réf. Fournisseur

141895

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

1200...1200 lm

puissance de la lampe:

22...22 W

efficacité lumineuse de la lampe:

55 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

106...106 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1200 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

vert

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.25

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Party Tube T8 29x1500mm G13 22W (58W) Vert 1200lm Verre - Branchement sur ballast ferromagnétique existant ou direct secteur AC 230V-240V 280° - éclairage de fêtes, décoratif, artistique

Les Atouts de l'article:

Tube LED Party avec tubes T8 colorés. Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur. Livré avec un starter LED pour une installation rapide. Température ambiante: -20°C à +50°C.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey