nouveau

Bailey - Lampe LED E27 4W Actinique/Blacklight BL368 33x190mm 100V-240V Gainée - insectes - 146965

CopieCopie
Bailey - Lampe LED E27 4W Actinique/Blacklight BL368 33x190mm 100V-240V Gainée - insectes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • source lumineuse - LED

  • puissance de la source lumineuse - 4 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 187 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469651

Réf. Sonepar

03637146965

Réf. Fournisseur

146965

Marque

Bailey

Culot:

E27

source lumineuse:

LED

puissance de la source lumineuse:

4 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

187 mm

diamètre:

46 mm

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

Lampe LED E27 4W Actinique/Blacklight BL368 33x190mm 100V-240V Gainée - Forme tubulaire - Lampe UltraViolet (UV-A) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 320 à 400 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey