Bailey - LED Filament XTRA Standard A60 E27 7.2W (100W) 1521lm 3000K Clair Classe A 230V - 146967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
efficacité lumineuse de la lampe - 211 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - A
durée de vie nominale moyenne - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469675
Réf. Sonepar
03637146967
Réf. Fournisseur
146967
Marque
Bailey
Culot:
E27
efficacité lumineuse de la lampe:
211 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
type A
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Depuis plusieurs années, les ampoules LED filament représentent l’alternative durable aux ampoules à incandescence, halogènes et basse consommation. L’ampoule Bailey Led Filament Xtra va encore plus loin. Elle est si économe qu’elle arbore fièrement le
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


